Knækblad
Knækklinge almindelig standard
BLADSÆT 25MM T. BRED HOBBYKNIV
Varenr. 071566 351
EAN 4038898417590
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
Robust klinge med lang levetid
- Ishærdet klinge
- Snit med 3 facetter
- I bekvem dispenser
Klingelængde | 140 mm |
Bladbredde | 25 mm |
Tykkelse for klinge | 0,7 mm |
Materiale | Stål |
Klingelængde | 125 mm |